• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate pelacable ∙ automático ∙ 180 mm

Número de artículo: 1862N
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1862N
EAN / GTIN 4000896242627
Número del fabricante 1862N
Número L L60140 5442

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Pelado de cables flexibles (cordón) y conductores sólidos ⌀ 0,2 a 6,0 mm2 o AWG 24 - 10
  • Sistema de barrido automático, no es necesario ajustar la sección del cable
  • Alicate de corte diagonal óptimamente posicionado hasta 2,5 mm2
  • Tope de longitud ajustable 6 – 15 mm
  • Dispositivo de fijación en el extremo del asidero
  • Cuchillas intercambiables
No para trabajar en o cerca de partes con tensión eléctrica
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 180 mm