Alicates para coche ajustables sin chispa

Número de artículo: 186.8SR
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
Tipo de producto Aparato de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 186.8SR
EAN / GTIN 3148518638180
Número del fabricante 186.8SR
Número L L60130 5365

Descripción

Descripción:

  • Aleación especial de cobre berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza revestimientos antiestáticos de PVC moldeados que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • A [mm]:13
  • B [mm]:36
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]:53
  • L [mm]: 203
  • [g]: 325

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra