ALICATE BOCAS SEMIRREDONDAS LARGAS 1000V - 200MM

Número de artículo: 185A.20VE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 185A.20VE
EAN / GTIN 3662424099540
Número del fabricante 185A.20VE
Número L L60130 9432

Descripción

Descripción:

  • Al final del proceso de fabricación, cada par de alicates se prueba individualmente a 10.000 V durante 10 segundos para su seguridad
  • Mandíbulas finas, finamente dentadas
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro
  • 185A.20VE: mandíbulas rectas. Comprobado por VDE
  • Muelle de compresión de apertura desmontable, también se puede volver a insertar en caso necesario
  • Cubiertas ergonómicas antideslizantes
  • Diseño: pulido, lacado

Característica:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - Ø máx. [mm²]: 0,7-3,5
  • [g]: 192

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra