ALICATE 1/2 REDONDOS 200MM

Número de artículo: 185A.20G
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 185A.20G
EAN / GTIN 3662424087172
Número del fabricante 185A.20G
Número L L60130 9142
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas delgadas y finamente dentadas con cortador de alambre lateral
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro (máx. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Mordazas rectas
  • Extremadamente duraderas, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Diseño: Lacado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra