{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Ancho de corte | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 885 A | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
⌀ de perforación H7 | 16 mm | |
Número de dientes Z | 14 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Forma del mango | con perforación | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo |
185820 50X3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197097798
Copiar |
|
Número del fabricante |
185820 50X3
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |