Alicate universal para grandes fuerzas ∙ 210 mm

Número de artículo: 1851-44
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1851-44
    EAN / GTIN 4000896055081
    Número del fabricante 1851-44

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Clase de rendimiento H (alambre de piano, alambre de acero templado)
    • Menor aplicación de fuerza gracias al desplazamiento del punto de giro hacia el filo
    • Hoja templada por inducción con perfil
    • Dureza de corte: 64 HRC
    • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
    • Superficie: cromada, cabezal de alto brillo
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 210 mm
    • Peso neto (kg): 0.34 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra