Alicate universal ∙ con aislamiento de protección ∙ 180 mm

Número de artículo: 1850VDE-33
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1850VDE-33
EAN / GTIN 4000896007219
Número del fabricante 1850VDE-33
Número L L60140 3957

Descripción

Descripción:

  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: cromada brillante, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.25 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra