CUCHILLO MARTOR SECUNORM 185 18500410 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 18500410.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18500410.02
EAN / GTIN 4002632802164
Número del fabricante 18500410.02
Número L L60170 885

Descripción

Descripción:

Un montón de cuchilla para tan poco espacio.
Al abrir cajas de cartón y paletas, la eficiencia es importante. Esto es exactamente para lo que está diseñado el rápido y robusto SECUNORM 185. Además, el Small cuchillo de seguridad sorprende con características que son bastante raras en esta liga. Solo piense en el mango hecho de acero inoxidable, el corredera de gran área o el cómodo cambio de hoja. Otra ventaja es el retracción de la hoja automático y la elección entre cuchillas de acero y cerámica.
  • Material básico:
    Acero inoxidable
  • Robusto y práctico
    El mango del SECUNORM 185 está fabricado en acero inoxidable, hecho para altas frecuencias de corte y una larga vida útil. Cuando se trata de ergonomía, el tamaño práctico y el peso ligero le ayudan a trabajar.
  • Optimal corredera
    El corredera de dos caras es adecuado para usuarios diestros y zurdos por igual. Gracias a la gran superficie de contacto, también puede operarla perfectamente con guantes. Las ranuras en el corredera aumentan la resistencia al deslizamiento.
  • Cambio de hoja
    Simplemente presione y mantenga presionado el botón de cambio y tire del corredera hacia el frente – la hoja fijada por un imán está lista. Inserto de plástico y mango siempre permanecen juntos, por lo que no se pierde nada aquí.
  • Práctico ojal
    El SECUNORM 185 está equipado con un pequeño ojal para tirar de una correa a través. Esto le permite fijar de forma segura su herramienta de corte y tenerlo siempre a mano tan pronto como se abra el siguiente embalaje.
  • Hoja utilizable de 4 vías
    Su hoja tiene dos cuchillas con un total de cuatro bordes afilados que puede utilizar uno tras otro. Esto tiene sentido económico y ecológico. Además, cortar siempre con el borde fresco como nuevo.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Hasta 2 capas de
    envoltura, estiramiento, flejado plástico de película retráctil

  • Aplicación de corte:
    Abrigo abierto de corte cinta adhesiva o películas estirables Cortar cartón abierto

    / cubierta en la
    parte superior

Característica:

  • Mango: deslizadores de 2 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 9 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Flejes de plástico, películas y telas de papel, hilo, cordón, textil
  • Aplicación de corte: Abra cinta adhesiva, corte películas de abrigo o estiramiento, corte cartón abierto / cubierta en los lados, corte cartón abierto en la parte superior
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Acero inoxidable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 92,66
  • Longitud de salida de la hoja (max): 13, 3 mm
  • Cuchilla opcional: 192,66, 1792,25, 60092,66, 92043,66, 192043,66
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado