Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Versión conductora de la electricidad. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015. Estructura atornillada y enchufable. Estantes de panel derivado de madera conductor de la electricidad según DIN 68765, gris claro, con un borde de 5 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico) conductores de electricidad. Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga en la superficie de carga media y superior 80 kg. Longitud total: 980 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 206, 517, 827
Longitud total (mm): 986
Ancho total (mm): 511
Altura total (mm): 1039
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3