Extractor de cables de bujías ∙ 253 mm

Número de artículo: 1849-6
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1849-6
    EAN / GTIN 4000896007110
    Número del fabricante 1849-6

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Extracción e inserción de los conectores de bujías, también cuando el motor se encuentra a temperatura de servicio
    Para motores de 2,8-2,9 l VR6 VM Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo con motor de 4 cilindros año de fabr. 1999 →, AUDI A4, A6 con motores de 2,6 y 2,8 l V6
    • Pieza de tubo ranurado, gracias a ello, introducción óptima del cable sin daños
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 253 mm
    • Peso neto (kg): 0.11 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra