Alicate para cables de bujías ∙ 290 mm

Número de artículo: 1849-2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1849-2
EAN / GTIN 4000896007103
Número del fabricante 1849-2
Número L L60140 328

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Extracción e inserción de los conectores de bujías rectos
  • Modelo largo para una mayor distancia de seguridad respecto al grupo caliente
  • Especialmente para conectores de bujías situados a profundidad,
    p. ej., en motores AUDI V6 o V8 ∙ JAGUAR 12 cilindros
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 290 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra