Extractor para bobinas de encendido ∙ 102 mm

Número de artículo: 1849-10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1849-10
EAN / GTIN 4000896132201
Número del fabricante 1849-10

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje / montaje de las bobinas de encendido con etapa final de potencia
  • VW con inyección directa 2,0: Golf año de fabr. 2004 → ∙ Touran año de fabr. 2004 → ∙ Passat año de fabr. 2006 → ∙ Eos año de fabr. 2006 → ∙ Polo año de fabr. 2002 → 4 cilindros 5V ∙ Scirocco año de fabr. 2009 → 1,8 y 2,0 l ∙ Tiguan año de fabr. 2006 → 1,8 y 2,0 l ∙ Phaeton año de fabr. 2003 → 8 cilindros Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI
  • AUDI con inyección directa:
    A3 año de fabr. 2004 → 2,0 ∙ A4 año de fabr. 2002 → 2,0 ∙ A5 año de fabr. 2008 → 3,2 y 4,2 l ∙ A6 año de fabr. 2005 → 3,2 ∙ A8 año de fabr. 2003 → 3,2 – 4,2 y 5,2 l,
    TT año de fabr. 2007 → 1,8 y 2,0 l ∙ R8 año de fabr. 2008 → 4,2 l
    Q5 año de fabr. 2008 → 2,0 y 3,2 l ∙ Q7 año de fabr. 2007 → 3,6 y 4,2 l
  • Empuñadura en T de plástico
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 102 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra