Alicate para anillos de seguridad ∙ 200 mm

Número de artículo: 1847-6
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1847-6
    EAN / GTIN 4000896050468
    Número del fabricante 1847-6
    Número L L60140 2225

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Anillos de seguridad en árboles articulados / cojinetes exteriores y engranajes en VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD, etc.
    • Mordazas en ángulo de 30°
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 200 mm
    • Peso neto (kg): 0.17 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra