Alicate para anillos de seguridad ∙ 200 mm

Número de artículo: 1847-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 1847-2
EAN / GTIN 4000896007011
Número del fabricante 1847-2
Número L L60140 241
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Anillos de seguridad en seguros exteriores, p. ej., engranajes
  • Mordazas en ángulo de 90°, puntas con relieve cuadriculado
  • Para anillos de seguridad externos
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra