Juego de alicates para anillos de seguridad ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 1847-12/15
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1847-12/15
EAN / GTIN 4000896221288
Número del fabricante 1847-12/15

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Colocación centrada y profesional del anillo de seguridad, p. ej., al montar la articulación en el árbol de accionamiento
  • Montaje sencillo y sin daños de la articulación del árbol de accionamiento: se evita dañar los engranajes de la articulación y el árbol al montar la articulación del árbol de accionamiento con anillos de seguridad interiores
  • Fijación sencilla del alicate de sujeción sobre el anillo de seguridad
  • Al abrir la articulación el alicate se desliza hacia bajo automáticamente
  • Trabajo seguro sin dañar el fuelle
  • Para árboles de accionamiento de todos los fabricantes
  • Manejo del alicate con una sola mano
  • No se necesitan otras herramientas
Consejos de uso:
  • Coloque en el alicate la media carcasa apropiada (diámetro del árbol)
  • Coloque el alicate en el engranaje con el anillo de seguridad montado previamente y aplica tensión
  • La colocación previa de la articulación gracias a la forma cónica del alicate permite la introducción del engranaje sin causar daños
  • Aplicable a casi todos los vehículos habituales autorizados en Europa
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Número de herramientas: 15

Volumen de suministro:

Alicate para anillos de seguridad 1847-12 ∙ 1847-121/2 ∙ 1847-122/2 ∙ 1847-123/2 ∙ 1847-124/2 ∙ 1847-125/2 ∙ 1847-126/2 ∙ 1847-127/2