Mordazas de sujeción ∙ par

Número de artículo: 1847-090/2
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
Tipo de producto Mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1847-090/2
EAN / GTIN 4000896206711
Número del fabricante 1847-090/2
Número L L60140 6115

Descripción

Descripción:

  • Par de mordazas de sujeción ∙ con ángulo de 90° ∙ para el montaje de bandas de acero inoxidable/manguitos protectores de ejes de Hytrel de difícil acceso
  • El acoplamiento ″oscilante″ permite una presión paralela de la abrazadera de tubo
  • Cambio sencillo del alicate 1847
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra