Punta de recambio

Número de artículo: 1846D-05/2
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1846D-05/2
EAN / GTIN 4000896081370
Número del fabricante 1846D-05/2
Número L L60140 2931

Descripción

Descripción:

  • Puntas de reequipamiento ∙ en ángulo de 90°
    Para reequipar los alicates 1846 c-5
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.14 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra