Alicates para anillos de seguridad ∙ 538 mm

Número de artículo: 1846C-5
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1846C-5
EAN / GTIN 4000896081332
Número del fabricante 1846C-5
Número L L60140 545

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Bloqueo de aflojamiento rápido para retener la posición de montaje o desmontaje correspondiente
  • Recto para anillos de seguridad externos (ejes)
  • Brazos de las tenazas de chapa de acero
  • Puntas revenidas, atornilladas, intercambiables
  • Modelo recto (forma A)
  • Para anillos de seguridad externos
  • Superficie: con revestimiento en polvo
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 538 mm
  • Peso neto (kg): 1.76 kg