Alicate para anillos de seguridad ∙ 140 mm

Número de artículo: 1845A-3
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1845A-3
    EAN / GTIN 4000896048663
    Número del fabricante 1845A-3
    Número L L60140 2859

    Descripción

    Descripción:

    • Trabajo seguro y rápido
    • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
    • Cuerpo completamente de plástico
      • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
      • Ligero: forma ergonómica
    • Muelle de retorno
    • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
    • Modelo recto (forma A)
    • Para anillos de seguridad externos
    • DIN 5254
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 140 mm
    • Peso neto (kg): 0.05 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra