Juego de alicates para anillos de seguridad

Número de artículo: 1845/8
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1845/8
    EAN / GTIN 4000896048656
    Número del fabricante 1845/8
    Número L L60140 851

    Descripción

    Descripción:

    • Trabajo seguro y rápido
    • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
    • Cuerpo completamente de plástico
      • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
      • Ligero: forma ergonómica
    • Muelle de retorno
    • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
    • DIN 5254
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 0.76 kg
    • Número de herramientas: 8

    Volumen de suministro:

    Alicate para anillos de seguridad 1845A-10 ∙ 1845A-19
    Alicate para anillos de seguridad 1845B-10 ∙ 1845B-19
    Alicate para anillos de seguridad 1845C-8 ∙ 1845C-19
    Alicate para anillos de seguridad 1845D-8 ∙ 1845D-19

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra