Inserto de llave de vaso 3/8″ perfil UD 6 mm

Número de artículo: 1845705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1845705
EAN / GTIN 4010886857342
Número del fabricante 1845705

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 9,7 mm
  • Ø de inserción 2: 17,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra