3C-Destornillador con tapa llamativa Phillips PH 1

Número de artículo: 1845292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1845292
EAN / GTIN 4010886857267
Número del fabricante 1845292
Número L L60160 3326

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ con caperuza de golpeo para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Diseño: Con caperuza de golpeo
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M2 - M3
  • Anchura total [mm]: 34 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • Tamaño de salida Escotadura transversal PH: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: sí
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no