Destornillador electrónico

Número de artículo: 1845004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 1845004
    EAN / GTIN 4010886857595
    Número del fabricante 1845004
    Número L L60160 3377

    Descripción

    Descripción:

    Hoja de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, cromado satinado
    La punta de la hoja con recubrimiento adicional garantiza la máxima precisión y protección contra la corrosión
    Mango de 2 componentes en diseño ergonómico
    Tapa final giratoria con superficie micro antideslizante
    Codificación de color del tipo de accionamiento

    Característica:

    • Protección antibalanceo: No
    • Antimagnético: No
    • Eje de transmisión: No
    • Diseño de chispa baja: No
    • Codificación de color: 1
    • forma de la pala: Redondo
    • Longitud total [mm]: 155 mm
    • mango presente: 1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra