Alicate de boca semirredonda ∙ 165 mm

Número de artículo: 1841A-22
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1841A-22
EAN / GTIN 4000896006366
Número del fabricante 1841A-22
Número L L60140 849

Descripción

Descripción:

  • Forma redonda achatada, hojas templadas por inducción
  • Modelo recto
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada brillante
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra