1″ Llave de impacto Surface Drive 41 mm

Número de artículo: 18410M 41mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18410M 41mm
EAN / GTIN 4991644009008
Número del fabricante 18410M 41mm
Número L L60050 10048

Descripción

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 62,8 mm
Longitud: 25 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 41 mm
Surface Drive
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra