1″ Llave de impacto (12-borde) 55 mm X(D76)

Número de artículo: 18405M-55(D76)
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18405M-55(D76)
EAN / GTIN 4991644437122
Número del fabricante 18405M-55(D76)
Número L L60050 10680

Descripción

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 76 mm
Longitud: 39 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 55 mmX(D76)
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra