1″ Llave de impacto pared delgada (mm) 41 mm

Número de artículo: 18401M 41mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18401M 41mm
EAN / GTIN 4991644442652
Número del fabricante 18401M 41mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 66 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 59,8 mm
Longitud: 25 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 41 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra