1″ Llave de impacto (mm) 90 mm

Número de artículo: 18400M 90mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18400M 90mm
EAN / GTIN 4991644435661
Número del fabricante 18400M 90mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 95 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 124 mm
Longitud: 40 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 90 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra