1″ Llave de impacto (mm) 44 mm

Número de artículo: 18400M 44mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18400M 44mm
EAN / GTIN 4991644435289
Número del fabricante 18400M 44mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 68 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 66,5 mm
Longitud: 27 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 44 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra