1″ Llave de impacto (inch) 1.3/8″

Número de artículo: 18400A 1.3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18400A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644436064
Número del fabricante 18400A 1.3/8
Número L L60050 7878

Descripción

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 55,3 mm
Longitud: 21 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra