COMPOSITION ELECTROMECANICO EN ESTUCHE

Número de artículo: 184.J3CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 184.J3CPE
EAN / GTIN 3148516423375
Número del fabricante 184.J3CPE
Número L L60130 2626

Descripción

Descripción:

  • Pinzas: Geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y un perfil de corte especial
  • Duradera especial, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas, resistentes a productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: Cromado, resistente a la corrosión
  • Destornillador: Tratamiento térmico en línea: + 100% vida útil + 100% resistencia
  • Material del mango: Empuñadura suave para mayor comodidad y resistencia química
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete
  • Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste
  • Profiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste

Característica:

  • Dimensiones [mm]: 28 x 17,5 x 10
  • [kg]: 2,397

Volumen de suministro:

  • Alicates ajustables cromados de 250mm: 180.CPE
  • Cortador frontal: 190A.20CPE
  • Cortador lateral: 192A.18CPE
  • Alicates combinados: 187A.18CPE
  • Alicates de punta redonda plana: 195A.20CPE
  • Alicates de punta plana: 188A.16 CPE
  • Alicates de punta plana: 185A.20CPE
  • Destornillador con ranura de eje hexagonal 5,5: ATWH5,5X125
  • Destornillador con ranura de eje hexagonal 6,5: ATWH6,5X150
  • Destornillador ranura 4,0: AT4X100
  • Destornillador Ph1: ATP1X100
  • Destornillador Pz1: ATD1X100
  • Se suministra en la bolsa N.38A-12C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra