7/16″ Hoja de impacto, L=150 TORX DIN3126 E11.2 T50

Número de artículo: 183T-150 T50
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 183T-150 T50
EAN / GTIN 4991644311552
Número del fabricante 183T-150 T50
Número L L60050 8431

Descripción

Descripción:

Longitud: 150 mm
D1: 9 mm
Conduzca: 7/16″
Hexágono externo
T50
Torx exterior
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra