ALICATE 1/2 REDONDOS CORTOS DELGADOS 200MM

Número de artículo: 183A.20CPE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 183A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087349
Número del fabricante 183A.20CPE
Número L L60130 8856

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas finas y delgadas, finamente dentadas
  • Mandíbulas dobladas a 40° con cortador de alambre lateral
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro (máx. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Particularmente duradero, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas, resistentes a productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • C [mm]: 69
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 2,5
  • [g]: 185

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra