regla plegable de madera 2 m

Número de artículo: 1837087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Metro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1837087
EAN / GTIN 4010886858097
Número del fabricante 1837087
Número L L60160 54

Descripción

Descripción:

Especialmente apto para el profesional o para el aficionado al bricolaje
De madera de haya sin nudos con herrajes ocultos
Con escala doble métrica mate, de fácil lectura
Clase de exactitud III
Marca de homologación CE para división en mm continua
Marca de homologación CE para ivisión en mm continua

Característica:

  • Clase de precisión: III
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 2.000 mm
  • Espesor del enlace: 3 mm
  • Longitud [m]: 2 m
  • Longitud, desplegado: 2000 mm
  • Material: madera de haya sin nudos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra