Hoja de sierra de sable MD, madera, 305 mm

Número de artículo: 1832146
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Optimizado para material de trabajo: Madera
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
Material hoja de sierra HM
Longitud hoja 305 mm
Optimizado para material de trabajo Madera
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 1832146
EAN / GTIN 885363011777
Número del fabricante 1832146
Número L L51190 222
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Punta de carburo de tungsteno para un rendimiento máximo en madera perforada con clavos
  • Una vida útil hasta 50 veces superior a la de las hojas de sierra alternativas bimetálicas*
  • Los carburos de alto rendimiento se sueldan con la última tecnología para aumentar la durabilidad y prolongar la vida útil de la hoja gracias a una menor pérdida de dientes
  • Los perfiles de hoja más grandes y gruesos que las hojas de sierra convencionales proporcionan la máxima durabilidad en aplicaciones de demolición duras
  • Cada diente está rectificado con precisión en múltiples superficies para cortar clavos sin esfuerzo
  • *Comparado. con las hojas de sierra de sable bimetálicas estándar 6ZPZ LENOX al cortar madera penetrada por clavos

Contenido:

1 Pieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra