1″ Llave de vaso para tuercas de la rueda trasera 1.1/2″X13/16″

Número de artículo: 18316A 1.1/2X13/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18316A 1.1/2X13/16
EAN / GTIN 4991644440054
Número del fabricante 18316A 1.1/2X13/16
Número L L60050 10346

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 56 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/2″X13/16″
Toma hexagonal plus Toma cuadrada
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra