Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes de rodamientos de bolas permiten un excelente manejo y un funcionamiento muy fácil. Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Paneles frontales con puntales tubulares verticales a una distancia aproximada de 130 mm, 1 panel longitudinal para colgar, también con puntales tubulares verticales. 1 estante fijo y 3 móviles con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Una cara de serigrafiado antideslizante, la otra cara lisa. División 100 mm Capacidad de carga por estante 180 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Capacidad portante del piso (kg): 180
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1384
Ancho total (mm): 824
Altura total (mm): 1817
Alturas de los pisos (mm): 283, 688, 1088, 1488
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3