Inserción de módulos para conectores de alta resistencia

Número de artículo: 1830732
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Virola de cable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1830732
    EAN / GTIN 4010886855102
    Número del fabricante 1830732
    Número L L60160 6254

    Descripción

    Descripción:

    Para conectores de alta resistencia

    Característica:

    • Calibre del cable AWG: 26-12
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,14-4
    • Tipo de conector: Conectores pesados
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra