Alicates de crimpado marco base sin inserto

Número de artículo: 1830546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1830546
EAN / GTIN 4010886854938
Número del fabricante 1830546

Descripción

Descripción:

Una herramienta base (n° 8140) que se puede combinar con todos los módulos de inserción:
Dimensiones: L 234 x AL 64 x AN 24 mm
Colocar y extrar los distintos módulos es sencillo y se realiza sin herramientas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Material: Plástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra