1″ Llave de impacto pared delgada 19 mm

Número de artículo: 18301X 19mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18301X 19mm
EAN / GTIN 4991644443932
Número del fabricante 18301X 19mm
Número L L60050 8600

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 32,3 mm
Longitud: 19 mm
Altura: 48 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra