• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1″ Llave de impacto pared delgada 30 mm

Número de artículo: 18301M 30mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18301M 30mm
EAN / GTIN 4991644439300
Número del fabricante 18301M 30mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 46 mm
Longitud: 30 mm
Altura: 77 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 30 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno