1″ Llave de impacto pared delgada 13/16″

Número de artículo: 18301A 13/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18301A 13/16
EAN / GTIN 4991644439799
Número del fabricante 18301A 13/16
Número L L60050 10468

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 34,8 mm
Longitud: 21 mm
Altura: 77 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 13/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra