• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1″ Llave de impacto pared delgada 1.5/8″

Número de artículo: 18301A 1.5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18301A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644439720
Número del fabricante 18301A 1.5/8
Número L L60050 10473

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 59,8 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 75 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno