1″ Llave de impacto (mm) 95 mm

Número de artículo: 18300M 95mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300M 95mm
EAN / GTIN 4991644438228
Número del fabricante 18300M 95mm
Número L L60050 5677

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 130,3 mm
Longitud: 55 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 95 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra