1″ Llave de impacto (mm) 65 mm

Número de artículo: 18300M 65mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300M 65mm
EAN / GTIN 4991644438167
Número del fabricante 18300M 65mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Longitud: 58 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 65 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra