1″ Llave de impacto (mm) 36 mm

Número de artículo: 18300M 36mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300M 36mm
EAN / GTIN 4991644437887
Número del fabricante 18300M 36mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 56,5 mm
Longitud: 36 mm
Altura: 76 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 36 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra