1″ Llave de impacto (inch) 2.7/8″

Número de artículo: 18300A 2.7/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644438730
Número del fabricante 18300A 2.7/8
Número L L60050 10719

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 102,8 mm
Longitud: 53 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra