1″ Llave de impacto (inch) 2.5/8″

Número de artículo: 18300A 2.5/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644438716
Número del fabricante 18300A 2.5/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 95,3 mm
Longitud: 56 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra