1″ Llave de impacto (inch) 11/16″

Número de artículo: 18300A 11/16
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 18300A 11/16
    EAN / GTIN 4991644438419
    Número del fabricante 18300A 11/16

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 108 mm
    Dimensión D2: 54 mm
    D1: 32,8 mm
    Longitud: 17 mm
    Altura: 77 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 11/16″
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra