1″ Llave de impacto (inch) 1.7/8″

Número de artículo: 18300A 1.7/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300A 1.7/8
EAN / GTIN 4991644438594
Número del fabricante 18300A 1.7/8
Número L L60050 7923

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 71,5 mm
Longitud: 67 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra